Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2295609-BP Herst.-Nr.: 21810002 EAN/GTIN: 4043921661130 |
| |
|
|  |  |
 | Rutenbeck HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m 21810002 HDMI-Kabel
Rutenbeck Anschlusskabel sw AKE HDMI 2m
HDMI-Endgeräte-Anschlusskabel, 2 m, anschlussfertig, schwarz, 7,5 mm Ø; 130 g
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Version: HDMI Standard · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Kabel-Version: | HDMI Standard | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04043921661130, Rutenbeck, 21810002, AKE HDMI 2m, bildschirmanschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 4,71* | € 6,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 4,73* | € 6,75* |  |  |  | | 27 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,77* | € 6,81* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 5,01* | € 7,24* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,82* | € 12,60* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|