|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2295549-MU Herst.-Nr.: 12128 EAN/GTIN: 4049571007939 |
| |
|
|  |  |
 | Perixx USB 2.0 Adapter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x USB 2.0 Buchse C] PERIPRO-408
PERIPRO-408
USB2.0 Type C Female to USB A Male Adapter
Perixx PERIPRO-408 USB-C-Buchse auf USB-A-Stecker Adapter – Datenübertragungs- und Ladeadapter für iPhone 12 13 Mini Pro, Galaxy Note, iPad und Pixel Smartphone
Ausstattung: Konvertieren Sie USB-C-Geräte – Verwandeln Sie Ihre USB-C-Geräte in USB-A-fähige (Standard-USB).
Datenübertragungen mit bis zu 480 Mbit/s zwischen angeschlossenen Geräten und unterstützt bis zu 2 Ampere Ausgangsleistung zum Aufladen Ihrer Geräte
Kompatibel mit MagSafe-Ladegerät – Sie können Ihr Standard-USB-Ladegerät mit diesem USB-C-zu-USB-A-Adapter weiter verwenden
Tragbares Design - Nimmt sehr wenig Platz ein, mit einem kleinen Design.
Plug-and-Play Produktbeschränkung: Dieser Adapter ist zum Aufladen oder zur Datenübertragung konzipiert. Es unterstützt KEINE Videosignalübertragung
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse C · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade
Systemvoraussetzungen: Windows
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Buchse C | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Steckerausführung: | gerade | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | USB 2.0 Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 3,47* | € 5,38* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 3,52* | € 5,39* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 6,31* | € 9,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|