Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz 11796


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2295547-MU
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     11796
EAN/GTIN:
     4049571004594
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Perixx USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz 11796

PERIPRO-406

USB2.0 A Male to C Male 1M Cable

Perixx PERIPRO-406 USB-Kabel mit USB-C Anschluss, 100 cm Kabel für Laden oder Verbinden, für Smartphones, Tablets, Desktops, Schwarz

Ausstattung:
USB-C-auf-USB-A-2.0-Kabeladapter - Zum Aufladen von Android-, Apple- und Windows-Smartphones, Tastaturen, Mäusen, Tablets und MP3-Playern, Digitalkameras, Camcordern und mehr; Perfekte Länge für den Anschluss eines TV-Sticks am USB-Anschluss des Fernsehers

Langlebiges, verlängertes Kabel - Praktisches, langes Kabel, um die Steckdose zu erreichen, und ein solider PVC-Mantel, um Biegungen zu widerstehen

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung - Bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeit

Breite Kompatibilität - Kompatibel für alle USB-C-Geräte (z. B.: MacBook Pro 13-Zoll und 15-Zoll 2016 bis 2021 Generationen, MacBook Air 2018 bis 2021 Generationen, iPad Pro 2018 bis 2021, Chromebook, Dell XPS 13-Zoll und 15-Zoll, Samsung Galaxy, Nintendo Switch, Google Pixel), alle Ladeadapter, Powerbank und mehr

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®

Systemvoraussetzungen:
Windows

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Perixx, 11796, PERIPRO-406, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,96*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,97*
8
€ 6,95*
ab € 5,99*
€ 8,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.