Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx USB 3.1 Gen 1 (USB3.0) Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 2.0 Buchse A] PERIPRO-404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2295546-MU
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     11765
EAN/GTIN:
     4049571004259
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Perixx USB 3.1 Gen 1 (USB3.0) Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 2.0 Buchse A] PERIPRO-404

PERIPRO-404

USB A Female to Type C Male Adapter

Perixx PERIPRO-404 USB C auf USB A Adapter für Smartphones, Tablets, Desktop PCs, Silber

Ausstattung:
USB 3.0 auf USB-C - Dongle-Adapter für die Verbindung zwischen Standard USB A Geräten (USB-Sticks, USB Hub, Kamera, USB Kartenleser, Tastaturen, Mäuse und mehr) auf USB-C Geräten (Android Smartphones, iPad, Android Tablets, Laptops und PCs)

Supergeschwindigkeit mit USB 3.0 - Bis zu 5 Gbit/s schnellen Datenübertragung, wie z. B.: zu externen Festplatten, SSDs und anderen Speichermedien mit USB-Anschluss
Schnelles Laden möglich - Unterstützt bis zu 2 AMPs Output für schnelles Laden von Geräten, Smartphones, Tablets, Kamera, Tastaturen, Mäuse und mehr

Breite Kompatibilität - Kompatibel für alle USB-C Geräte (Wie MacBook Pro 13" und 15" 2016 - 2021 Modelle, MacBook Air 2018 - 2021 Modelle, iPad Pro 2018 - 2021 Modelle, Chromebook, Dell XPS 13" und 15", Samsung Galaxy, Nintendo Switch, Google Pixel), andere Ladekabel oder Powerbanks und mehr

Produktbeschränkung - Dies ist eine USB-C-Buchse auf USB-A-Stecker-Adapter für das Laden oder die Datenübertragung entwickelt, und es unterstützt keine Signalübertragung. (Hinweis: Aufgrund der Inkompatibilität der Ladeprotokolle ist dieser Adapter nicht für MagSafe-Ladegeräte geeignet).

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: USB 3.1 Gen 1 (USB3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Steckerausführung: gerade

Systemvoraussetzungen:
Windows

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.1 Gen 1 (USB3.0)
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-A Buchse
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-A
Spezifikation:
USB 3.0
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 3.1 Gen 1 (USB3.0) Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Perixx, 11765, PERIPRO-404, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 7,42*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.