Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 2.0 Buchse A] PERIPRO-403 0.30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2295545-BP
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     11764
EAN/GTIN:
     4049571004242
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Perixx USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 2.0 Buchse A] PERIPRO-403 0.30 m

PERIPRO-403

USB A Female to Type C Male Cable

Perixx PERIPRO-403 USB C auf USB A Kabel für Smartphones, Tablets, Laptops, Schwarz

Ausstattung:
USB-C-auf-USB-2.0-Kabel für die Verbindung zwischen Standard USB A Geräten (USB-Hub, Kamera, USB-Kartenleser, Tastaturen, Mäuse und mehr) auf USB-C Geräten (Android-Smartphones, iPad, Android-Tablets, Laptops und Desktops) mit bis zu 480 Mbit/s

Multifunktional - Vielseitiges Adapterkabel zum Laden des Smartphones oder Tablets, zum Übertragen von Dateien / Musik / Videos, zum Übertragen von Bildern von einer Kamera, zum Anschließen von Festplatten für erweiterten Speicherplatz und zum Anschließen von USB-Typ-A-Peripheriegeräten an einen USB-C-Anschluss

Kompakt und praktisch - Leicht und langlebig für unterwegs, leicht in der Tasche zu tragen und einfach zu bedienen durch einfaches Einstecken und Anschließen; Abmessungen: 30 x 2,5 x 1,4 cm

Breite Kompatibilität - Kompatibel für alle USB-C-Geräte (z. B.: MacBook Pro 13" und 15" 2016 bis 2021 Generationen, MacBook Air 2018 bis 2021 Generationen, iPad Pro 2018 bis 2021, Chromebook, Dell XPS 13"und 15", Samsung Galaxy, Nintendo Switch, Google Pixel), alle Ladeadapter, Powerbanks und mehr

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.30 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade

Systemvoraussetzungen:
Windows

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.30 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-A Buchse
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Perixx, 11764, PERIPRO-403, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,97*
€ 7,78*
Lager 102
99
1
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 7,79*
5
€ 6,95*
ab € 8,50*
€ 8,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.