Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx USB 2.0 Y-Kabel [1x USB 2.0 Stecker A - 2x PS/2-Buchse] PERIPRO-401 B 0.15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2295544-MU
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     19998
EAN/GTIN:
     4049571999906
Suchbegriffe:
Adapter USB PS/2
Adapter USB PS2
USB PS/2 Adapter
USB PS2 Adapter
Perixx USB 2.0 Y-Kabel [1x USB 2.0 Stecker A - 2x PS/2-Buchse] PERIPRO-401 B 0.15 m

PERIPRO-401 B

Female to USB A Male 30cm Black Cable

Perixx peripro-401 PS2 auf USB Adapter – für Tastatur und Maus mit PS2 Schnittstelle – Unterstützt PS2 Hafen von KVM Switch – Integrierte USB-IC

Ausstattung:
Perixx Peripro-401 PS2 auf USB Adapter
Für Tastatur und Maus mit PS2 Schnittstelle – Unterstützt PS2 Hafen von KVM Switch – Integrierte USB-IC

Nutzen Sie ältere Eingabegeräte mit PS/2 Stecker aber haben einen USB Anschluss an Ihrem PC oder Laptop? Dann ist dieser Adapter/Konverter richtig für Sie.

PERIPRO-401 erlaubt mit zwei 2 PS/2 Anschlüssen jeweils eine PS/2 Maus und PS/2 Tastatur an einem USB-A 2.0 USB Anschluss zu benutzen.

2x PS2 Buchse (1x für Maus, 1x für Tastatur) auf USB-A Stecker - Länge: 15cm
Aktiver Adapter mit integriertem USB-IC und KVM Switch

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB,PS/2 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): PS/2-Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Y-Kabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Steckerausführung: gerade

Systemvoraussetzungen:
Windows

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Y-Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
PS/2-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB | PS/2
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 2.0 Y-Kabel
Weitere Suchbegriffe: adapter usb ps 2, Perixx, 19998, PERIPRO-401 B, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 12,99*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 13,01*
4
€ 6,95*
ab € 12,01*
€ 17,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.