Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Perixx PERIMICE-722 B Ergonomische Maus Funk Schwarz Geräuscharme Tasten
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2295528-BP
Hersteller:
Perixx
Herst.-Nr.:
12301
EAN/GTIN:
4049571010472
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Perixx PERIMICE-722 B Ergonomische Maus Funk Schwarz Geräuscharme Tasten
Kabellose 3-Tasten-Maus Schwarz
Perixx PERIMICE-722B kabellose Maus - Leiser Klick - Tragbares Kompaktformat - schwarz - für Rechtshänder
Ausstattung:
DESKTOP UND LAPTOP
Die perfekte Maus in mittlerer Größe für Büro- und Reiseanforderungen
Abmessungen: 3.82x2.28x1.50 Zoll (97x58x38mm)
KABELLOSE FREIHEIT
Kabellose Maus mit 2,4 GHz bietet einen Betriebsbereich von bis zu 10 Metern
Nano-USB-Empfänger mit Aufbewahrungsfach, leicht zu verstauen.
GERÄUSCHLOSE-KLICK-TASTEN
3-Tasten-Funktion mit geräuschlosem Klick-Design ohne Ablenkungen und Unterbrechungen im Büro oder zu Hause
KOMFORTABLER GRIFF
Die geformte Form dieser Maus bietet Ihrer Handfläche optimalen Halt und passt sich nahtlos Ihrer Hand an, um langfristigen Komfort zu gewährleisten.
BREITE KOMPATIBILITÄT
Windows 7/8/10/11, OSX, Linux Ubuntu 16.04, Chromebook, Android, Amazon Fire Tablet
Technische Daten:
Eingabegeräte-Besonderheiten: Geräuscharme Tasten · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Übertragungsart (Details): Funk
Lieferumfang:
Maus, USB-Empfänger, Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen:
Windows
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Geräuscharme Tasten
Übertragungsart (Details):
Funk
Produkt-Art:
Ergonomische Maus
... >
01 - Computertechnik
>
Peripherie
>
Eingabegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Perixx Mäuse
,
mouse bluetooth funk
,
bluetooth maus
,
Perixx
,
12301
,
PERIMICE-722 B
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,13*
€ 20,56*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 16,96*
€ 23,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,22*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 98,99*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,67*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.