|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2295508-BP Herst.-Nr.: 11703 EAN/GTIN: 4049571003610 |
| |
|
|  |  |
 | Perixx PERIMICE-201 C B Maus Optisch Schwarz 3 Tasten 1000 dpi
Optische Maus mit 3 Tasten, schwarz, Typ C
Perixx PERIMICE-201C USB-C kabelgebundene optische Maus mit 3 Tasten, Scrollrad, 1000 DPI, Schwarz matt
Ausstattung: USB-C ANSCHLUSS Eine Maus mit kabelgebundenem USB-C Anschluss für Computer, Laptop, Tablet
FLÜSSIG UND PRÄZISE Eine 3-Tasten-Maus für akkurate Zeigerbewegungen mit genialem Preisleistungsverhältnis; Größe: 10,3 x 6,2 x 3,5 cm
PLUG-AND-PLAY INSTALLATION Einfach die Maus an einen freien USB-C-Anscluss schließen und schon kann es losgehen: 1,8 m Kabellänge
BEIDHÄNDIGES DESIGN Speziell designed für Rechts- und Linkshänder, Links- und Rechtsklick kann in den Computereinstellungen festgelegt werden
BREITE KOMPATIBILITÄT Entwickelt für Windows 7, 8, 10; Erfordert einen freien USB-Port
Technische Daten: Anzahl Tasten: 3 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 1000 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder,Rechtshänder · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.80 m · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C® · Sensor-Typ: Optisch
Lieferumfang: PERIMICE-201C und Handbuch
Systemvoraussetzungen: Windows
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1.80 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 100 mm | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Anzahl Tasten: | 3 Tasten | Geeignet für (Eingabegeräte): | Linkshänder | Rechtshänder | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB-C® | Auflösung Sensor (dpi): | 1000 dpi | Sensor-Typ: | Optisch | Produkt-Art: | Maus |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,24* | € 16,29* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,48* | € 16,29* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,65* | € 18,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|