Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 2230 20001381 Gehäuse für Befehlsgeräte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2292209-MU
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001381
EAN/GTIN:
     4012591127260
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
automatengehäuse ip65
automatengehäuse hensel
Hensel Mi 2230 Gehäuse für Befehlsgeräte 1 St.

Hensel Mi für Messgerät 96x96mm, 4,5TE 2230

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse zum nachträglichen Fronttafeleinbau eines Multifunktions-Messgerätes, 96 x 96 mm, max. 109 mm Einbautiefe. Vorbereitet zum Einbau einer Spannungspfadsicherung. Mit Scharnierdeckel, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Typ (Hersteller-Typ):
Mi 2230
Produkt-Art:
Gehäuse für Befehlsgeräte
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, 04012591127260, Hensel, 20001381, Mi 2230
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 204,56*
€ 241,64*
€ 5,95*
ab € 206,57*
€ 243,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 210,37*
€ 246,86*
Frei Haus
ab € 210,66*
€ 248,57*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 348,23*
€ 403,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,93*
€ 480,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,99*
€ 474,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,63*
€ 461,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,62*
€ 441,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,23*
€ 414,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
€ 15,74*
Zubehör
Hensel
4012591126942
€ 6,47*
Zubehör
Hensel
BM 40G
€ 10,10*
Zubehör
Hensel
4012591771876
€ 1,04*
Zubehör
Hensel
ESM 32
€ 0,54476*
Zubehör
Hensel
KBM 20
€ 16,21*
Zubehör
Hensel
MI BE
€ 2,81*
Zubehör
Hensel
MI BF 44
€ 38,85*
Zubehör
Hensel
MI CB 10
€ 37,68*
Zubehör
Hensel
4012591110699
€ 126,67*
Zubehör
Hensel
MI DB 30
€ 36,89*
Zubehör
Hensel
MI FM 60
€ 19,79*
Zubehör
Hensel
MI FM 63
€ 27,49*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
€ 35,82*
Zubehör
Hensel
MI PL 2
€ 0,975*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.