|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2292077-MU Herst.-Nr.: 6600230 EAN/GTIN: 4012591692300 |
| |
|
|  |  |
 | Hensel MN ST 00 Leistungstrennschalter 1 St.
Hensel NH-Sicherungsschalter für Montageplatte MN ST 00
Sicherungslasttrennschalter NH 00, 3-polig, zur Montage auf Montageplatte in Mi-Gehäuse.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Klemme · Laststrom: 125 A · Pol-Zahl: 3polig · Weitere technische Daten: Ausführung als Hauptschalter: nein Ausführung als Sicherheitsschalter: nein Geeignet für Bodenbefestigung: ja Geeignet für Sicherungseinsätze: NH00 Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V Position des Betätigungselements: vorne
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Anschluss (Bauelemente): | Klemme | Pol-Zahl: | 3polig | Typ (Hersteller-Typ): | MN ST 00 | Laststrom: | 125 A | Produkt-Art: | Leistungstrennschalter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Montageplatte, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner nh00, leistungsschalter, lasttrenner nh00, 04012591692300, Hensel, 6600230, MN ST 00, schütz |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 79,45* | € 98,86* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 80,10* | € 99,68* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 81,19* | € 101,04* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 81,74* | € 101,74* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 135,31* | € 162,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|