Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Apple 68.6 cm 27 Zoll Intel® Xeon® W 10 x 3.0 GHz 32 GB macOS Catalina


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2290989-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHLV3D/A
EAN/GTIN:
     194252170342
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
27" iMac Pro mit Retina 5K Display: 3.0 GHz 10-Core Intel Xeon W Prozessor

27" Retina 5K Display (68,58 cm Diagonale)
5120 x 2880 Auflösung mit Unterstützung für eine Milliarde Farben
Beeindruckendes 5 mm dünnes Design
10‑Core Xeon W Prozessor

iMac Pro. Power für Pros.

Der iMac Pro hat leistungsstarke Prozessoren und Grafik und dazu fortschrittlichen Arbeitsspeicher und Speicherplatz in einem All‑in‑One Design. So machen selbst die anspruchsvollsten Profis ihre größten Ideen zu ihren großartigsten Arbeiten.

Jetzt können alle, von Videocuttern über 3D Animatorinnen und Musikern bis hin zu Software-Entwicklerinnen, aus großen Ideen auch großartige Arbeiten machen. Im iMac Pro arbeitet ein Intel Xeon W Prozessor mit bis zu 18 Kernen für unglaubliche Leistung. Mit dem AMD Radeon Pro Vega Grafikchip kannst du beeindruckend realistische Spezialeffekte und VR Welten erstellen und rendern. Und mit bis zu 256 GB Arbeitsspeicher und 4 TB Flash Speicher sicherst und lädst du Projekte in Sekundenschnelle.* iMac Pro. Der leistungsstärkste All‑in‑One Mac.

Ausstattung:
AMD Radeon Pro Vega 56 Grafikprozessor mit 8 GB HBM2 Grafikspeicher · 32 GB Arbeitsspeicher · 1 TB SSD Speicher* · Vier Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüsse, vier USB‑A Anschlüsse, SDXC Kartensteckplatz, 10 Gbit Ethernet, 3,5 mm Kopfhöreranschluss, Stereo-Lautsprecher und vier Mikrofone · 802.11ac WLAN und Bluetooth 5.0 · Magic Mouse 2 · Magic Keyboard mit Ziffernblock · Die neueste Version von macOS.

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Apple Modellgeneration: iMac Pro (2020) · Apple Produktvariante: WiFi · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: macOS Catalina · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 5120 x 2880 Pixel · Display-Diagonale (cm): 68.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Gewicht: 9.7 kg · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten-Modell: 56 · Herstellerfarbe: Spacegrau · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · PC-Besonderheiten: Integrierte Kamera · Produkt-Art: iMac Pro · Produktabmessung, Breite: 650 mm · Produktabmessung, Höhe: 516 mm · Produktabmessung, Tiefe: 203 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Generation: 10. Gen. (Amber Lake) · Prozessor / Serie: Intel® Xeon® W · Prozessor / Taktfrequenz: 3.0 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · SSD 1 Kapazität: 1 TB · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke),SDXC,USB-A,USB-C™,LAN (10/100/1000/10000 MBit/s),Bluetooth®,WLAN · Schnittstellen: USB-C™: 3 x · Speicherkartenleser: Ja · Unterstützte Speicherkarten: SDXC · Webcam: Ja

Lieferumfang:
Magic Keyboard mit Ziffernblock Space Grau,Magic Mouse 2 Space Grau,Lightning auf USB Kabel,Netzkabel.

Hinweis:
Mit Optionen für Prozessor, Arbeitsspeicher, Speicherplatz und Grafik.
*1 TB = 1 Billion Byte, die tatsächlich formatierte Kapazität ist geringer.
Weitere Informationen:
Apple Produktvariante:
WiFi
Bluetooth Version:
5.0
Bluetooth:
Ja
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Herstellerfarbe:
Spacegrau
Produktabmessung, Tiefe:
203 mm
Produktabmessung, Höhe:
516 mm
Produktabmessung, Breite:
650 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Auflösung:
5120 x 2880 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
10 x 3.0 GHz / max. 4.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
1c. Marke:
Apple
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
3 x
Apple Modellgeneration:
iMac Pro (2020)
Farbe:
grau
Grafikkarten-Modell:
56
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | SDXC | USB-A | USB-C™ | LAN (10/100/1000/10000 MBit/s) | Bluetooth® | WLAN
Speicherkartenleser:
Ja
PC-Besonderheiten:
Integrierte Kamera
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
10. Gen. (Amber Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon® W
Unterstützte Speicherkarten:
SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
macOS Catalina
Prozessor / Taktfrequenz:
3.0 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
Webcam:
Ja
Gewicht:
9.7 kg
Produkt-Art:
iMac Pro
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, Mac, iMac, all-in-one pc apple 27 zoll, apple komplettsystem, komplettsysteme mac mini, 194252170342, Apple, MHLV3D/A, iMac Pro, macbook
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 4,49*
€ 4.228,67*
€ 2,49*
€ 4.228,68*
Frei Haus
€ 4.331,39*
Frei Haus
€ 4.389,19*
Lager 102
Frei Haus
€ 4.571,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.571,33*
€ 5.302,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JustMobile
ST-666
ab € 51,48*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,85*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.