Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Apple 68.6 cm 27 Zoll Intel Core i5 6 x 3.3 GHz 8 GB macOS Catalina


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2290987-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXWU2D/A
EAN/GTIN:
     190199608030
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
27" iMac mit Retina 5K Display: 3.3 GHz 6-Core 10th-Generation Intel Core i5 Prozessor, 512GB

27" Retina 5K Display (68,58 cm Diagonale) mit 5120 x 2880 Auflösung
Optionales Nanotexturglas
6‑Core Intel Core i5 Prozessor der 10. Generation
AMD Radeon Pro 5300 Grafik
Ultraschneller SSD Speicher

Das Kreativkraftwerk
Der 27" iMac ist jetzt vollgepackt mit den neuesten Prozessoren, schnellerem Arbeitsspeicher, leistungsstarker Grafik und ultraschnellem SSD Speicher. Und das fantastische Retina 5K Display ist besser als je zuvor, mit True Tone Technologie und optionalem Nanotexturglas. Mit macOS und allen seinen integrierten Apps ist der 27" iMac das ultimative Kreativitätspaket – mit noch mehr Leistung.

Der iMac liefert Höchstleistung mit Intel Core Prozessoren der 10. Generation, leistungsstarker AMD Radeon Pro 5000 Series Grafik, ultraschnellem SSD Speicher und Thunderbolt 3 (USB-C) Konnektivität. Und auf dem beeindruckenden 27" Retina 5K Display mit einer Milliarde Farben und 500 Nits Helligkeit wirkt alles lebendig – mit brillanten Bildern und gestochen scharfem Text.

Ausstattung:
Zwei Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüsse · Vier USB‑A Anschlüsse · Gigabit Ethernet Anschluss · 1080p FaceTime HD Kamera · 802.11ac WLAN und Bluetooth 5.0 · Magic Mouse 2 · Magic Keyboard.

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Apple Modellgeneration: iMac (2020) · Apple Produktvariante: WiFi · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: macOS Catalina · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 5120 x 2880 Pixel · Display-Diagonale (cm): 68.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Gewicht: 8.92 kg · Grafikkarten Speicher: 4 GB · Grafikkarten-Modell: 5300 · Herstellerfarbe: Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · PC-Besonderheiten: Integrierte Kamera · Produkt-Art: iMac · Produktabmessung, Breite: 650 mm · Produktabmessung, Höhe: 516 mm · Produktabmessung, Tiefe: 203 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Generation: 10. Gen. (Amber Lake) · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.8 GHz · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke),SDXC,USB-A,USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s),Bluetooth®,WLAN · Schnittstellen: USB-C™: 3 x · Speicherkartenleser: Ja · Unterstützte Speicherkarten: SDXC · Webcam: Ja

Lieferumfang:
Magic Keyboard,Magic Mouse 2,Netzkabel,Lightning auf USB Kabel,Poliertuch.

Weitere Informationen:
Apple Produktvariante:
WiFi
Bluetooth Version:
5.0
Bluetooth:
Ja
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
203 mm
Produktabmessung, Höhe:
516 mm
Produktabmessung, Breite:
650 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Auflösung:
5120 x 2880 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.3 GHz / max. 4.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Apple
Grafikkarten Speicher:
4 GB
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
3 x
Apple Modellgeneration:
iMac (2020)
Farbe:
grau
Grafikkarten-Modell:
5300
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | SDXC | USB-A | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Bluetooth® | WLAN
Speicherkartenleser:
Ja
PC-Besonderheiten:
Integrierte Kamera
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
10. Gen. (Amber Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Unterstützte Speicherkarten:
SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.8 GHz
Betriebssystem / Version:
macOS Catalina
Prozessor / Taktfrequenz:
3.3 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
Webcam:
Ja
Gewicht:
8.92 kg
Produkt-Art:
iMac
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, Mac, iMac, imac 27" 3,3 ghz, apple komplettsystem, komplettsysteme mac mini, 190199608030, Apple, MXWU2D/A, macbook
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
€ 1.848,68*
pro Stück
€ 1,00*
€ 1.851,21*
pro Stück
€ 2,49*
€ 1.851,53*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.882,51*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 1.990,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.990,51*
€ 2.308,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JustMobile
ST-666
ab € 50,98*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.