Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Apple 54.6 cm 21.5 Zoll Intel Core i5 6 x 3.0 GHz 8 GB macOS Catalina


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2290985-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHK33D/A
EAN/GTIN:
     194252160770
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
21.5" iMac mit Retina 4K Display: 3.0 GHz 6-Core 8th-Generation Intel Core i5 Prozessor, 256GB

21,5" Retina 4K Display (54,61 cm Diagonale) mit 4096 x 2304 Auflösung
6‑Core Intel Core i5 Prozessor der 8. Generation
AMD Radeon Pro 560X Grafik
Ultraschneller SSD Speicher

Das Gesamtpaket. Schön verpackt.

Der 21,5" iMac mit Retina 4K Display ist vollgepackt mit leistungsstarken Prozessoren, ultraschnellem SSD Speicher und phänomenaler Grafik. Und auf dem unglaublich hellen und brillanten Retina Display mit einer Milliarde Farben wirkt alles lebendig.

Der iMac wurde für Performance entwickelt, mit Intel Core Prozessoren der 8. Generation, leistungsstarker AMD Radeon Pro 500X Series Grafik, ultraschnellem SSD Speicher und Thunderbolt 3 (USB‑C) Konnektivität. Und auf dem beeindruckenden 21,5" Retina 4K Display mit einer Milliarde Farben und 500 Nits Helligkeit wirkt alles lebendig – mit brillanten Bildern und gestochen scharfem Text.

Ausstattung:
Zwei Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüsse · Vier USB‑A Anschlüsse · Gigabit Ethernet Anschluss · FaceTime HD Kamera · 802.11ac WLAN und Bluetooth 4.2 · Magic Mouse 2 · Magic Keyboard.

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Apple Modellgeneration: iMac (2020) · Apple Produktvariante: WiFi · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: macOS Catalina · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 4096 x 2304 Pixel · Display-Diagonale (cm): 54.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 21.5 Zoll · Gewicht: 5.48 kg · Grafikkarten Speicher: 4 GB · Grafikkarten-Modell: 560X · Herstellerfarbe: Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · PC-Besonderheiten: Integrierte Kamera · Produkt-Art: iMac · Produktabmessung, Breite: 528 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Tiefe: 175 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.0 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke),SDXC,USB-A,USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s),Bluetooth®,WLAN · Schnittstellen: USB-C™: 3 x · Speicherkartenleser: Ja · Unterstützte Speicherkarten: SDXC · Webcam: Ja

Lieferumfang:
Magic Keyboard,Magic Mouse 2,Netzkabel,Lightning auf USB Kabel,Poliertuch.

Weitere Informationen:
Apple Produktvariante:
WiFi
Bluetooth Version:
4.2
Bluetooth:
Ja
Display-Diagonale (cm):
54.6 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
175 mm
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
528 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
21.5 Zoll
Display-Auflösung:
4096 x 2304 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.0 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Apple
Grafikkarten Speicher:
4 GB
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
3 x
Apple Modellgeneration:
iMac (2020)
Farbe:
grau
Grafikkarten-Modell:
560X
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | SDXC | USB-A | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Bluetooth® | WLAN
Speicherkartenleser:
Ja
PC-Besonderheiten:
Integrierte Kamera
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Unterstützte Speicherkarten:
SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
macOS Catalina
Prozessor / Taktfrequenz:
3.0 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
Webcam:
Ja
Gewicht:
5.48 kg
Produkt-Art:
iMac
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, Mac, iMac, apple komplettsystem, komplettsysteme mac mini, imac 21", 194252160770, Apple, MHK33D/A, macbook
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.357,89*
€ 1.375,26*
pro Stück
€ 2,49*
ab € 1.357,89*
€ 1.375,26*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.375,57*
€ 1.394,37*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 1.375,64*
€ 1.394,44*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.457,71*
€ 1.483,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,12*
€ 1.720,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,71*
€ 1.690,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JustMobile
ST-666
ab € 51,29*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,88*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.