Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Apple 54.6 cm 21.5 Zoll Intel Core i5 2 x 2.3 GHz 8 GB Intel Iris Plus Graphics macOS Catalina


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2290983-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHK03D/A
EAN/GTIN:
     194252159880
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
21,5" iMac 2.3 GHz Dual-Core 7th-Generation Intel Core i5 Prozessor, 256GB

21,5" Display (54,61 cm Diagonale) mit 1920 x 1080 Auflösung
Dual‑Core Intel Core i5 Prozessor der 7. Generation
Intel Iris Plus Graphics 640
Ultraschneller SSD Speicher

Der 21,5" iMac hat ein brillantes Widescreen Display, einen leistungsstarken Intel Core Prozessor der
7. Generation, Intel Iris Plus Graphics und ultraschnellen SSD Speicher. Alles in einem beeindruckend flachen
Gehäuse, das am Rand nur 5 mm dünn ist.

Ausstattung:
Zwei Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüsse · Vier USB‑A Anschlüsse · Gigabit Ethernet Anschluss · FaceTime HD Kamera · 802.11ac WLAN und Bluetooth 4.2 · Magic Mouse 2 · Magic Keyboard

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Apple Modellgeneration: iMac (2020) · Apple Produktvariante: WiFi · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: macOS Catalina · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Diagonale (cm): 54.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 21.5 Zoll · Gewicht: 5.44 kg · Grafikkarten Typ: Intel Iris Plus Graphics · Herstellerfarbe: Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · PC-Besonderheiten: Integrierte Kamera · Produkt-Art: iMac · Produktabmessung, Breite: 528 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Tiefe: 175 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.6 GHz · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke),SDXC,USB-A,USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s),Bluetooth®,WLAN · Schnittstellen: USB-C™: 3 x · Speicherkartenleser: Ja · Unterstützte Speicherkarten: SDXC · Webcam: Ja

Lieferumfang:
Magic Keyboard,Magic Mouse 2,Netzkabel,Lightning auf USB Kabel,Poliertuch.

Weitere Informationen:
Apple Produktvariante:
WiFi
Bluetooth Version:
4.2
Bluetooth:
Ja
Display-Diagonale (cm):
54.6 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
175 mm
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
528 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
21.5 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2.3 GHz / max. 3.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Apple
Grafikkarten Typ:
Intel Iris Plus Graphics
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
3 x
Apple Modellgeneration:
iMac (2020)
Farbe:
grau
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | SDXC | USB-A | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Bluetooth® | WLAN
Speicherkartenleser:
Ja
PC-Besonderheiten:
Integrierte Kamera
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Unterstützte Speicherkarten:
SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.6 GHz
Betriebssystem / Version:
macOS Catalina
Prozessor / Taktfrequenz:
2.3 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
Webcam:
Ja
Gewicht:
5.44 kg
Produkt-Art:
iMac
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, Mac, iMac, imac 21,5" 2,3 ghz, apple komplettsystem, komplettsysteme mac mini, 194252159880, Apple, MHK03D/A, macbook
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.052,77*
€ 1.053,36*
pro Stück
€ 2,49*
ab € 1.052,80*
€ 1.053,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.067,89*
€ 1.068,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.072,38*
€ 1.073,02*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.132,69*
€ 1.133,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,52*
€ 1.314,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,69*
€ 1.313,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JustMobile
ST-666
ab € 51,13*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,81*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.