Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce SP-9163792 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce SP-9163792 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Renkforce SP-9163792 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Renkforce SP-9163792 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Renkforce SP-9163792 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Renkforce SP-9163792 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2290948-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     SP-9163792
EAN/GTIN:
     4064161127194
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
displayport kabel 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel, displayport verbindungskabel, DP kabel, digital video kabel, monitoranschlusskabel, videoübertragungskabel, grafikanschlusskabel, high-speed video kabel, 4K video kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,37*
Lager 102
307
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 8,38*
1
€ 6,95*
ab € 8,66*
€ 12,15*
8 Tage
307
3
€ 6,99*
ab € 10,87*
€ 15,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.