Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2290948-BP Herst.-Nr.: SP-9163792 EAN/GTIN: 4064161127194 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz SP-9163792 vergoldete Steckkontakte DisplayPort-Kabel
Renkforce DisplayPort auf HDMI Anschlusskabel 2.00 m
Bessere Passform für wandmontierte Geräte dank 90 Grad Winkel Unterstützt bis zu 4K 60Hz Unterstützt HDCP 2.2 / EDID / 3D / Dolby MAT / DTS HD
Das zweifach abgeschirmte DisplayPort Kabel eignet sich hervorragend um den Bildschirminhalt Ihres Computers oder Notebooks mit DisplayPort-Anschluss an einen Monitor anzuschließen.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt Das DisplayPort-Anschlusskabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Verbindungsart: | DisplayPort auf DisplayPort | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | DisplayPort | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: displayport kabel, 04064161127194, Renkforce, SP-9163792, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,12* | € 7,92* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,21* | € 7,94* |  |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 7,08* | € 9,80* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 8,86* | € 12,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|