Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz/Rot Extrem robuste Geflechtschirmung, beidseit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290943-MU
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6872829
EAN/GTIN:
     4064161127149
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
TOOLCRAFT USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 2.00 m Schwarz/Rot Extrem robuste Geflechtschirmung,beidseitig verwendbarer Stecker TO-6872829

Toolcraft USB 2.0 Anschlusskabel

Unverwüstlicher Aufbau dank Kevlar-Innengeflecht
Besonders robust und stark belastbares Kabel - 35000-fachen Biegeversuch bestanden
Maximaler Ladestrom 3 A
Übertragungsgeschwindigkeit bis 480 Mbps
Reflektierend

Technische Daten:
AWG: 20+28 · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz/Rot · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: Extrem robuste Geflechtschirmung,beidseitig verwendbarer Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®

Lieferumfang:
USB A auf USB C-Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Extrem robuste Geflechtschirmung | beidseitig verwendbarer Stecker
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
20+28
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04064161127149, TOOLCRAFT, TO-6872829, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 9,97*
Lager 102
320
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 10,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.