Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2290935-MU Herst.-Nr.: RF-4581870 EAN/GTIN: 4064161147451 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |  | Unterstützte Video-Modi | 1080p |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,57* | € 25,51* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 17,74* | € 25,52* |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 21,36* | € 29,36* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 31,01* | € 42,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|