Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2290935-BP Herst.-Nr.: RF-4581870 EAN/GTIN: 4064161147451 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker 10.00 m Schwarz RF-4581870 DisplayPort-Kabel
Unterstützt bis zu 1080 60Hz Doppelt geschirmte und verdrillte Andern Vergoldete Kontakt und Kontaktgehäuse
DisplayPort / HDMI Anschlusskabel 10 m mit Ferritkern.
Technische Daten: AWG: 26/28 · Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 10.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Verbindungsart: DisplayPort auf HDMI-A
Lieferumfang: Displayport auf HDMI-Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 10.00 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | HDMI-A Stecker | Verbindungsart: | DisplayPort auf HDMI-A | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Anschluss-Typ: | DisplayPort | HDMI | AWG: | 26/28 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 23,98* | € 33,97* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,61* | € 33,99* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 26,65* | € 36,35* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 35,76* | € 48,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|