Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce SP-9163728 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce SP-9163728 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Renkforce SP-9163728 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Renkforce SP-9163728 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Renkforce SP-9163728 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Renkforce SP-9163728 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2290932-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     SP-9163728
EAN/GTIN:
     4064161147420
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,37*
Lager 102
364
1
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 6,01*
7 Tage
364
5
€ 6,99*
ab € 5,77*
€ 8,06*
7
€ 6,95*
ab € 6,66*
€ 9,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.