| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2290652-BP Herst.-Nr.: RF-4581304 EAN/GTIN: 4064161147376 |
| |
|
| | |
| Renkforce RF-4581304 RF-TC-100 Mechanischer Handzähler
Mechanischer Handzähler
4-stelliger Handzähler Zählbereich von 0 bis 9999 Keine Batterie erforderlich Kompakte, leichte Bauweise
1x drücken bedeutet 1x zählen, aufsteigend. Mit dem schwarzen Drehrad an der Seite lässt sich der Zählerstand zurücksetzen.
Ausstattung: 4-stelliger Handzähler · Zählbereich von 0 bis 9999 · Keine Batterie erforderlich · Kompakte, leichte Bauweise.
Technische Daten: Gewicht: 35 g · Herstellerfarbe: Silber · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Temperaturbereich (Details): 5 - bis 40 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Handzähler
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 50 x 50 x 40 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 40 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Renkforce | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Typ (Hersteller-Typ): | RF-TC-100 | Temperaturbereich (Details): | 5 - bis 40 °C | Gewicht: | 35 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handstückzähler, Renkforce, RF-4581304, RF-TC-100, einbauinstrument, einbaumessgeräte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,60* | € 7,25* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,59* | € 7,27* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,76* | € 8,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,81* | € 18,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,02* | € 32,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|