Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 22.74.0.230.1310 Installationsschütz 4 Schließer 230 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290408-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.74.0.230.1310
EAN/GTIN:
     8012823428550
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz
Finder 22.74.0.230.1310 Installationsschütz 4 Schließer 230 V 1 St.

Installationsschütz 32 A, 4 Schließer

Technische Daten:
Dauerstrom (max.): 32 A · Kontaktart (LOV): 4 Schließer · Kontaktmaterial: Ag/Ni (Hartsilber) · Lebensdauer (mechanisch): 10000000 · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 230 V · Pol-Zahl: 4polig · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Schaltleistung (max.): 6 VA · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
4 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Pol-Zahl:
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
22.74.0.230.1310
Nennspannung:
230 V
Dauerstrom (max.):
32 A
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
Schaltleistung (max.):
6 VA
Lebensdauer (mechanisch):
10000000
Kontaktmaterial:
Ag/Ni (Hartsilber)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-15 °C
Produkt-Art:
Installationsschütz
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 08012823428550, Finder, 22.74.0.230.1310, 227402301310
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 30,93*
€ 46,41*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 35,09*
€ 46,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,19*
€ 46,88*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 42,73*
€ 56,63*
Frei Haus
ab € 38,81*
€ 57,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.