Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 22.44.0.024.4717 Installationsschütz 3 Schließer, 1 Öffner 24 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290403-MU
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.44.0.024.4717
EAN/GTIN:
     8012823426587
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz
Finder 22.44.0.024.4717 Installationsschütz 3 Schließer,1 Öffner 24 V 1 St.

Installationsschütz mit Spiegelkontakten

• Kontaktart: Brückenkontakte
• Kontaktöffnung: Schließer ≥ 3 mm, Öffner ≥ 3 mm
• Über interne Beschaltung für AC/DCAnsteuerung (brummfrei)
• Schutzbeschaltung am Eingang: Varistor
• Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten
• Mechanische Anzeige
• Ausführungen mit Spiegelkontakten, konform mit EN 60947-5-1, Anhang F
• Erweiterbar mit 6 A - Hilfsschalter nach EN 60947-5-1 (mechanisch verbundene Kontakte mit den Installationsschütze) in den Ausführungen 1 Schließer + 1 Öffner oder 2 Schließer
• Erfüllen die EN 61095:2009

Technische Daten:
Dauerstrom (max.): 40 A · Kontaktart (LOV): 3 Schließer,1 Öffner · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 24 V · Pol-Zahl: 4polig · Produktabmessung, Breite: 53.5 mm · Schaltleistung (max.): 16000 VA · Schaltspannung (max.): 440 V/AC · Schaltspannung (min.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
53.5 mm
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
3 Schließer | 1 Öffner
Montageart (Relais):
Hutschiene
Pol-Zahl:
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
22.44.0.024.4717
Nennspannung:
24 V
Dauerstrom (max.):
40 A
Schaltspannung (max.):
440 V/AC
Schaltspannung (min.):
400 V/AC
Schaltleistung (max.):
16000 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-15 °C
Produkt-Art:
Installationsschütz
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 08012823426570, 08012823426587, 8012823426570, Finder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,75*
€ 65,86*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 51,97*
€ 65,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,73*
€ 66,52*
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 78,83*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 79,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.