Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-BPA610 Tablet-Cover Samsung Galaxy Tab S6 Lite Book Cover Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290340-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-BP610PJEGEU
EAN/GTIN:
     8806090422959
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Samsung EF-BPA610 Tablet Hülle Samsung Galaxy Tab S6 Lite Book Cover Grau

Samsung Book Cover EF-BPA610 für Galaxy Tab S6 Lite, Gray

- Schlankes Design für einen stilvollen Look
- Zwei praktische Aufstellwinkel zum Betrachten von Fotos und Videos
- Integrierte S Pen Halterung zum bequemen Mitführen des S Pens
- Schnelle einfache Anbringung, durch Magnete in der Rückseite des Covers
- Automatisches Ein-und Ausschalten des Displays durch Öffnen und Schließen der Klappe
- Schützt Vorder- und Rückseite des Tablets vor Stößen und Kratzern
- Passend für das Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Stilvoller und komfortabler Schutz.

Das schlanke Book Cover für das Galaxy Tab S6 Lite bietet einen stilvollen Look bei gleichzeitigem Schutz. Durch Magnete in der Rückseite des Covers wird die Anbringung leicht gemacht und für ein komfortables Seherlebnis stehen zwei Aufstellwinkel zur Verfügung. Bewahre deinen S Pen bequem für ein sorgenfreies Mitführen in der integrierten Halterung auf.

Ausstattung:
Grundeigenschaften
•Farbe: Grau
•Höhe: 24,6 cm
•Breite: 16,6 cm
•Tiefe: 1,2 cm
•Gewicht: 177 g
•Produkttyp: Tablettasche

Tasche
•Taschenart: TabletCase
•Passform gerätespezifisch
•Auto-Wake Funktion
•Standfunktion

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Passend für: Galaxy Tab S6 Lite · Passend für Marke (Tablet): Samsung · Tablet-Taschen-Besonderheiten: Mit Standfunktion,stoßfest / stoßsicher,Auto Wake-Up · Taschen-Ausführung: Book Cover

Lieferumfang:
Samsung Book Cover EF-BPA610 für Galaxy Tab S6 Lite*
*Das abgebildete Tablet ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Book Cover
Herstellerfarbe:
Grau
Passend für Marke (Tablet):
Samsung
Tablet-Taschen-Besonderheiten:
Mit Standfunktion | stoßfest / stoßsicher | Auto Wake-Up
Passend für:
Galaxy Tab S6 Lite
Produkt-Art:
Tablet-Cover
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, samsung tablet pc schutzhülle, tablet cover, 08806090422959, Samsung, EF-BP610PJEGEU, EF-BPA610, Tablet Hülle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,53*
€ 37,72*
€ 6,95*
ab € 29,90*
€ 39,57*
1 Tag
23
€ 2,90*
ab € 31,49*
€ 41,67*
2 Tage
18
€ 4,90*
ab € 31,38*
€ 41,69*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 50,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.