Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Joy-it Server PC Intel® Core™ i7 i7-10700K 32 GB 2 TB HDD 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290313-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161147291
Suchbegriffe:
Server
joy-it server
server
Joy-it Server PC

Intel® Core™ i7 i7-10700K (8 x 3.8 GHz / max. 5.1 GHz) Prozessor
2 x 2 TB HDD / 256 GB SSD / 32 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Die Server von Joy-IT werden komplett in Deutschland gefertigt und genügen höchsten Anforderungen. Neben einer hohen Performance, niedrigen Energieverbrauch und einem möglichst niedrigen Betriebsgeräusch, wurde von Joy-IT besonderes Augenmerk darauf gelegt, das die Systeme auch bei einem Betrieb rund um die Uhr über Jahre perfekt funktionieren. Dies wird durch die Verwendung von hochwertigen Komponenten erreicht. So werden unter anderem nur besondere 24/7 Festplatten (max. 7 Stück möglich) verbaut, welche speziell für einen Dauerbetrieb entwickelt wurden.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 2 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatte 2 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 2 Kapazität: 2 TB · Festplatte 2 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 4096 GB · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 650 W · Produkt-Art: Server PC · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 407 mm · Produktabmessung, Tiefe: 368 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-10700K Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,10 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Generation: 10. Gen. (Comet Lake-H) · Prozessor / Model: i7-10700K · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.1 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 3.2 Gen 1 · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x

Lieferumfang:
PC, Stromkabel, Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
368 mm
Produktabmessung, Höhe:
407 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
2 TB HDD
Festplatte 2 (Titel):
2 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
4096 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.8 GHz / max. 5.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Festplatte 2 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 2 Kapazität:
2 TB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Festplatte 1 Typ:
HDD
Festplatte 2 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | PS/2 | RJ45 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
10. Gen. (Comet Lake-H)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.1 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
650 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7-10700K Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,10 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i7-10700K
Produkt-Art:
Server PC
Weitere Suchbegriffe: Joy-it
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.173,20*
€ 1.178,65*
Frei Haus
ab € 1.084,08*
€ 1.178,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,65*
€ 1.402,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,20*
€ 1.396,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,9896*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,43*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 37,37*
Sonstiges
Basetech
BT-1610326
ab € 4,79*
Sonstiges
Basetech
BT-1616189
ab € 5,49*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 8,68*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 30,71*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 19,16*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,46*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 17,57*
Sonstiges
Renkforce
RF-4511184
ab € 9,34*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 18,90*
Sonstiges
Renkforce
1574788
ab € 15,40*
Sonstiges
Renkforce
RF-4509684
ab € 13,54*
Sonstiges
Renkforce
RF-4326424
ab € 13,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.