Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Mini PC Intel i3-8100 (4 x 3.6 GHz) 16 GB RAM 500 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290312-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161147284
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Mini PC

Prozessor: Intel® Core™ i3 i3-8100 (4 x 3.6 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
Speicherkapazität: 500 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 630
Windows® 10 Pro 64 Bit

Dieses MINI PC System arbeitet fast geräuschlos und steht großen Desktop Systemen in Nichts nach. In dem sehr kompakten, kleinen Gehäuse (22,5x6,5 cm) finden Sie die aktuellste Technik. Durch diese geringen Abmessungen empfiehlt er sich besonders für den täglichen Einsatz im Büro und Homeoffice.

Der schnelle Intel Quadcore I3 Prozessor mit 4 x 3,60 GHz und der großzügige 16 GB Arbeitsspeicher garantieren Ihnen zügiges Arbeiten. Der integrierte INTEL Ultra-HD Grafikprozessor liefert hervorragende Ergebnisse bei multimedialen Anwendungen beim Einsatz als Bürosystem oder Multimediaplattform.

Besonders hervorzuheben ist auch die üppige Schnittstellenausstattung, welche Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet. So ist das Gerät neben USB 3.1 auch mit HDMI, DVI und VGA, sowie 5.1 Sound ausgerüstet. Ein gleichzeitiger Betrieb von 2 Monitoren ist auch möglich.

Im Lieferumfang befindet sich Windows 10 Professional. Es ist bereits komplett fertig auf dem System installiert.

Als Speicher dient eine schnelle M2. SSD mit 500 GB. Sie werden verblüfft sein, wie schnell Ihr neuer PC betriebsbereit ist und wie extrem kurz die Ladezeiten ausfallen.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 200 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 392 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3-8100 Prozessor (6 MB Cache, 3,60 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i3-8100 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),DVI,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.0,USB 3.1 (Gen 1),VGA · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Lieferumfang:
PC, Anleitung, Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
392 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) | DVI | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | PS/2 | RJ45 | USB 2.0
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i3
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
200 W
Prozessor:
Intel® Core™ i3-8100 Prozessor (6 MB Cache, 3,60 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i3-8100
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, joy-it mini-pc, Joy-it, HTPC, PC, Computer, Rechner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 496,38*
€ 503,74*
Frei Haus
ab € 467,11*
€ 503,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,74*
€ 584,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,31*
€ 583,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,38*
€ 575,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,84*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,58*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 17,60*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,47*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 128,72*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 216,43*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,58*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 29,25*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 21,66*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,03*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,69*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,47*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,36*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,21*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.