Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Mini PC Intel J5040 (4 x 2 GHz / max. 3.2 GHz) 8 GB RAM 240 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290310-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161147260
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Mini PC

Prozessor: Intel® Pentium® Silver J5040 (4 x 2 GHz / max. 3.2 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 240 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 605
Windows® 10 Pro 64 Bit

Dieses Business MINI PC System arbeitet fast geräuschlos und steht großen Desktop Systemen in Nichts nach. In dem nur 7 x 25 x 30 cm kleinen Gehäuse finden Sie die aktuellste Technik. Aufgrund der hochwertigen Komponenten kommt das Gerät fast ohne Lüfter aus. Hierdurch wird das Betriebsgeräusch auf ein Minimum reduziert. Auch die Anfälligkeit gegen Staub sinkt hierdurch wesentlich.

Die schnelle Intel Quad-Core Pentium Silver CPU der neuesten Gemini-Generation und der großzügige 8 GB Arbeitsspeicher ermöglicht Ihnen zügiges Arbeiten. Besonders hervorzuheben ist auch die üppige Schnittstellenausstattung, welche Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet. So ist das Gerät neben USB 3.0 auch mit HDMI, DVI und VGA, sowie 7.1 Sound ausgerüstet. Ein gleichzeitiger Betrieb von 3 Monitoren ist auch möglich. Ebenso bemerkenswert ist das integrierte DVD-Brenner Laufwerk, welches bei vergleichbaren MINI Systemen selten angeboten wird.

Windows 10 Professional ist bereits komplett fertig auf einer 240 GB SSD installiert und in wenigen Sekunden betriebsbereit. Einfach einschalten und loslegen!

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 605 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 295 mm · Prozessor: Intel® Pentium® Silber Prozessor J5040 (4 MB Cache, bis zu 3,20 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: J5040 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.2 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke),DVI,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.0,USB 3.2 (Gen 1),VGA · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Lieferumfang:
PC, Netzteil, Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
295 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2 GHz / max. 3.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
605
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke) | DVI | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | PS/2 | RJ45 | USB 2.0
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium® Silver
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor:
Intel® Pentium® Silber Prozessor J5040 (4 MB Cache, bis zu 3,20 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
J5040
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, joy-it mini-pc, Joy-it, HTPC, PC, Computer, Rechner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 371,88*
€ 377,17*
Frei Haus
ab € 351,48*
€ 377,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,17*
€ 437,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,01*
€ 435,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,88*
€ 431,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,86*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,67*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 17,79*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,53*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 129,25*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 215,92*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,67*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 28,75*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 22,13*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,65*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,87*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,47*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,96*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,26*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.