Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Gaming PC AMD Ryzen™ 9 3900X 32 GB 4 TB HDD 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX 3080 Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290298-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161147147
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Gaming PC

AMD Ryzen™ 9 3900X (12 x 3.8 GHz / max. 4.6 GHz) Prozessor
4 TB HDD 1 TB SSD / 32 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX 3080 10 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Dieses System verwendet die neueste Generation der AMD Ryzen9-3900X Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die schnelle 1 TB M2.SSD und die 4 TB Festplatte sorgen für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers. Durch die leistungsstarke Grafikkarte von Nvidia (GeForce RTX 3080) wird „Zocken“ und „Gamen“ zum ruckelfreihen Erlebnis.

Die Verwendung der neuesten Standards garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann. Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!

Joy-iT fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte.

Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 4 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 4096 GB · Grafikkarten Speicher: 10 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX 3080 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 750 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 445 mm · Produktabmessung, Tiefe: 395 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 9 3900X · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 64 MB · Prozessor / Model: 3900X · Prozessor / Serie: AMD Ryzen™ 9 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 1 TB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),DisplayPort,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.2 (Gen 1),USB-C™ · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Lieferumfang:
PC, Stromkabel, Handbuch

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
395 mm
Produktabmessung, Höhe:
445 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatte 1 (Titel):
4 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
4096 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
12 x 3.8 GHz / max. 4.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Speicher:
10 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
4 TB
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
12 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
RTX 3080
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | PS/2 | RJ45 | USB 2.0
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen™ 9
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
750 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 9 3900X
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
3900X
Prozessor / Cache:
64 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, PC, PC-Systeme, Computer, Desktop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.110,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,12*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,61*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 82,94*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,35*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 21,17*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 78,70*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 17,93*
Sonstiges
Renkforce
RF-4781892
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.