Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Gaming PC AMD Ryzen 3 3300X 8 GB 256 GB SSD Nvidia GeForce GTX1050 Ti Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2290297-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161147130
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Gaming PC

AMD Ryzen 3 3300X (4 x 3.8 GHz / max. 4.3 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce GTX1050 Ti 4 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Dieses System verwendet die neueste Generation der AMD Ryzen3-3300X Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die schnelle 256GB SSD sorgt für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers. Durch die leistungsstarke Grafikkarte von Nvidia (GeForce GTX 1050Ti) wird „Zocken“ und „Gamen“ zum ruckelfreihen Erlebnis. Die Verwendung der neuesten Standards garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann.

Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!

Joy-it fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte. Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Grafikkarten Speicher: 4 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: GTX1050 Ti · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 550 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 209 mm · Produktabmessung, Höhe: 429 mm · Produktabmessung, Tiefe: 491 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 3 3300X · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Model: 3300X · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.3 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),DisplayPort,DVI,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.2 (Gen 1) · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x

Lieferumfang:
PC, Anleitung, Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
491 mm
Produktabmessung, Höhe:
429 mm
Produktabmessung, Breite:
209 mm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.8 GHz / max. 4.3 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Speicher:
4 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
GTX1050 Ti
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | DVI | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | PS/2 | RJ45
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 3
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 3 3300X
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
3300X
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Gaming PC

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, PC, PC-Systeme, Computer, Desktop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 622,46*
€ 640,90*
Frei Haus
ab € 598,98*
€ 640,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,90*
€ 743,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,56*
€ 737,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,46*
€ 722,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,83*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,80*
Sonstiges
Logitech
920-008087
ab € 42,74*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 81,41*
Sonstiges
Logitech
910-004345
ab € 29,73*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,44*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 26,92*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 81,25*
Sonstiges
Renkforce
RF-3240350
ab € 22,30*
Sonstiges
Renkforce
RF-4781892
ab € 21,94*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.