Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Desktop PC Intel® Core™ i3-9100F 16 GB 1 TB HDD 512 GB SSD Nvidia GeForce GTX1650 Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it Desktop PC Intel® Core™ i3-9100F 16 GB 1 TB HDD 512 GB SSD Nvidia GeForce GTX1650 Windows® 10 Pro 64 Bit
Artikel-Nr.:
     102-2290294-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161147109
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Desktop PC

Intel® Core™ i3-9100F (4 x 3.6 GHz / max. 4.2 GHz) Prozessor
1 TB HDD 512 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce GTX1650 4 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Dieses System verwendet die neueste Generation der Intel I3-9100 Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die Kombination aus SSD und Festplatte sorgt für enorme Geschwindigkeit und zeitgleichem Speicherplatz für Ihre Daten. Die kraftvolle nVidia GeForce GT1650 Grafikarte mit 4GB Speicher sorgt für ausreichend Grafikleistung selbst bei hohen Anfordeungen und garantiert optimales Spielvergnügen. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers. Durch die Verwendung der neuesten Standards wie zum Beispiel M.2-SSD etc. ist garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann.

Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!

Joy-iT fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte. Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Grafikkarten Speicher: 4 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: GTX1650 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 650 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 164 mm · Produktabmessung, Höhe: 355 mm · Produktabmessung, Tiefe: 349 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3 Prozessor 9100F (6 MB Cache, bis 4,20 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i3-9100F · Prozessor / Serie: Intel® Core™ · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 SATA · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),DVI,DisplayPort,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.0,USB 3.1 (Gen 1) · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x

Lieferumfang:
PC, Handbuch, Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
349 mm
Produktabmessung, Höhe:
355 mm
Produktabmessung, Breite:
164 mm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
1 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.6 GHz / max. 4.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Speicher:
4 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
GTX1650
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) | DVI | DisplayPort | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | PS/2 | RJ45
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
650 W
Prozessor:
Intel® Core™ i3 Prozessor 9100F (6 MB Cache, bis 4,20 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 SATA
Prozessor / Model:
i3-9100F
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, PC, PCs, PC-Systeme, Computer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 660,55*
€ 666,09*
Frei Haus
ab € 610,93*
€ 666,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,09*
€ 772,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,55*
€ 766,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,82*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,69*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 25,99*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,84*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,45*
Sonstiges
Conrad Electronic
BT-1603953
ab € 5,94*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,15*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 129,25*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,06*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,19*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,51*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,11*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,03*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,70*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.