Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Desktop PC AMD Ryzen™ 7 3800X 16 GB 2 TB HDD 512 GB SSD Nvidia GeForce GTX1660 Super Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290288-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161147048
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Desktop PC

AMD Ryzen™ 7 3800X (8 x 3.9 GHz / max. 4.5 GHz) Prozessor
2 TB HDD 512 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce GTX1660 Super 6 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Dieses System verwendet die neueste Generation der AMD Ryzen7 3800X Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die schnelle 512 GB M.2 SSD, sowie die 2 TB Festplatte sorgen für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers. Durch die leistungsstarke Grafikkarte von Nvidia (GeForce GTX 1660 SUPER 6GB) wird „Zocken“ und „Gamen“ zum ruckelfreihen Erlebnis.

Die Verwendung der neuesten Standards garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann. Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft!

Einfach einschalten und loslegen! Joy-iT fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte. Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 2 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 2048 GB · Grafikkarten Speicher: 6 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: GTX1660 Super · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 650 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 164 mm · Produktabmessung, Höhe: 355 mm · Produktabmessung, Tiefe: 349 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 7 3800X · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 32 MB · Prozessor / Model: 3800X · Prozessor / Serie: AMD Ryzen™ 7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),DisplayPort,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.0,USB 3.1 (Gen 1),USB-C™ · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Lieferumfang:
PC, Anleitung, Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
349 mm
Produktabmessung, Höhe:
355 mm
Produktabmessung, Breite:
164 mm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
2 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
2048 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.9 GHz / max. 4.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Speicher:
6 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
GTX1660 Super
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | PS/2 | RJ45 | USB 2.0
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
650 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 7 3800X
Prozessor / Taktfrequenz:
3.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
3800X
Prozessor / Cache:
32 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, PC, PCs, PC-Systeme, Computer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.007,78*
€ 1.007,89*
Frei Haus
ab € 967,48*
€ 1.044,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,89*
€ 1.169,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,78*
€ 1.169,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,86*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,67*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 17,79*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,53*
Sonstiges
Conrad Electronic
BT-1603953
ab € 6,55*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,00*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 129,25*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 215,92*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,67*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 28,75*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 22,13*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,65*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,87*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,96*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 22,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.