Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Gaming PC Intel® Core™ i7 i7-10700K 32 GB 2 TB HDD 500 GB SSD Nvidia GeForce RTX 2060S Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290287-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161147031
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Gaming PC

Intel® Core™ i7 i7-10700K (8 x 3.8 GHz / max. 5.1 GHz) Prozessor
2 TB HDD 500 GB SSD / 32 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX 2060S 8 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Dieses System verwendet die neueste Generation der Intel I7-10700K Serie und besticht durch eine sehr hohe Performance und einem sehr leisem Betriebsgeräusch.

Die schnelle 500 GB M2.SSD und die 2 TB Festplatte sorgen für enorme Geschwindigkeit und genügend Speicherplatz für Ihre Daten. Staunen Sie über extrem kurze Ladezeiten, schnelle Verfügbarkeit Ihrer Daten und einem stabilen, absturzfreien Dauerbetrieb Ihres neuen Computers. Durch die leistungsstarke Grafikkarte von Nvidia (GeForce RTX 2060 Super) wird „Zocken“ und „Gamen“ zum ruckelfreihen Erlebnis.

Die Verwendung der neuesten Standards garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann. Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!

Joy-iT fertigt seit über 20 Jahren PC-Systeme in Deutschland und ist bekannt für seine langlebigen, technisch hochwertigen Geräte. Durch die Kombination modernster Technologiekomponenten, welche ausschließlich von Markenherstellern kommen, arbeiten alle Systembereiche optimal zusammen und garantieren eine effektive Nutzung der Systemressourcen.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 7 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 2 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 2048 GB · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX 2060S · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 550 W · PC-Besonderheiten: Gehäuse mit Sichtfenster,RGB LED Beleuchtung · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 445 mm · Produktabmessung, Tiefe: 395 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-10700K Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,10 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Generation: 10. Gen. (Comet Lake) · Prozessor / Model: i7-10700K · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.1 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 SATA · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),DisplayPort,DVI,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.2 (Gen 1) · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x

Lieferumfang:
PC, Stromkabel, Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
395 mm
Produktabmessung, Höhe:
445 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatte 1 (Titel):
2 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
2048 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.8 GHz / max. 5.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
7 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
RTX 2060S
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) | DisplayPort | DVI | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | PS/2 | RJ45
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
PC-Besonderheiten:
Gehäuse mit Sichtfenster | RGB LED Beleuchtung
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
10. Gen. (Comet Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
550 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7-10700K Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,10 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 SATA
Prozessor / Model:
i7-10700K
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, PC, PC-Systeme, Computer, Desktop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.536,50*
€ 1.566,64*
Frei Haus
ab € 1.425,95*
€ 1.566,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,64*
€ 1.817,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.536,50*
€ 1.782,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,80*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,73*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 82,71*
Sonstiges
Logitech
910-004345
ab € 28,26*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,43*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 22,91*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 79,18*
Sonstiges
Renkforce
RF-3240350
ab € 22,38*
Sonstiges
Renkforce
RF-4781892
ab € 22,07*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.