Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Server Intel® Core™ i7 i7-10700K 32 GB Intel UHD Graphics 630 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290286-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161147024
Suchbegriffe:
Server
Joy-it Server

Intel® Core™ i7 i7-10700K (8 x 3.8 GHz / max. 5.1 GHz) Prozessor
/ 32 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Hochwertig, Robust, Schnell, Flexibel

Mit diesen 4 Schlagwörten beschreibt sich dieses 19“ Profi Barebone von Joy-IT am treffendsten. Es garantiert Ihnen ein Optimum an Qualität und Flexibilität.
Wie Sie den technischen Daten entnehmen können, bietet Ihnen dieses Produkt sehr viel Spielraum, um ein Gerät nach Ihren Bedürfnissen zu assemblieren. Es lassen sich bis zu 7 Stück 3.5“ Festplatten einbauen (vibrationsgedämpft). Das High End Motherboard von GIGABYTE beinhaltet auch einen Raid Controller, welcher Raid, 0,1,5 und 10 unterstützt. Es stehen Ihnen 4 Speichersockel zur Verfügung.

Durch den integrierten Staubfilter kann dieses Gehäuse auch in industriellen Umgebungen problemlos eingesetzt werden. Die bereits installierte Intel I7-10700K mit 8 x 5.1 GHz bietet Ihnen ein Höchstmaß an Leistungsreserven.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: SuperMulti DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 650 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 483 mm · Produktabmessung, Höhe: 177 mm · Produktabmessung, Tiefe: 450 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-10700K Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,10 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Generation: 10. Gen. (Comet Lake) · Prozessor / Model: i7-10700K · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.1 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.2 (Gen 1) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x

Lieferumfang:
Barebone, Stromkabel

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
450 mm
Produktabmessung, Höhe:
177 mm
Produktabmessung, Breite:
483 mm
Integriertes Laufwerk:
SuperMulti DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.8 GHz / max. 5.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | PS/2 | RJ45 | USB 2.0 | USB 3.2 (Gen 1)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
10. Gen. (Comet Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.1 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
650 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7-10700K Prozessor (16 MB Cache, bis zu 5,10 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
i7-10700K
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: Joy-it
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 902,58*
€ 907,96*
Frei Haus
ab € 830,98*
€ 909,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,96*
€ 1.053,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,58*
€ 1.046,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,82*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,74*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,50*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 6,98*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 128,18*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,48*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 21,41*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,89*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,97*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,53*
Sonstiges
Richco
CP-USB-A
ab € 0,35*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,21*
Sonstiges
Voltcraft
SEM6000
ab € 33,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.