Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujitsu FUJITSU CELSIUS M7010X power i9-10920X Workstation Intel® Core™ i9 i9-10920X 64 GB 1 TB SSD keine Grafikkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu CELSIUS M770X power, i9-10920X, 4*16GB, 1TB SSD M.2 NVMe Highend, DVD, Win10Pro Bild 1
Fujitsu CELSIUS M770X power, i9-10920X, 4*16GB, 1TB SSD M.2 NVMe Highend, DVD, Win10Pro Bild 1
Fujitsu CELSIUS M770X power, i9-10920X, 4*16GB, 1TB SSD M.2 NVMe Highend, DVD, Win10Pro Bild 2
Fujitsu CELSIUS M770X power, i9-10920X, 4*16GB, 1TB SSD M.2 NVMe Highend, DVD, Win10Pro Bild 3
Fujitsu CELSIUS M770X power, i9-10920X, 4*16GB, 1TB SSD M.2 NVMe Highend, DVD, Win10Pro Bild 4
Artikel-Nr.:
     102-2290218-BP
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:M7010WP931IN
EAN/GTIN:
     4063872083812
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Fujitsu FUJITSU CELSIUS M7010X power i9-10920X Workstation

Intel® Core™ i9 i9-10920X (12 x 3.5 GHz / max. 4.6 GHz) Prozessor
1 TB SSD / 64 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

keine Grafikkarte Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 512 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 64 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 18 kg · Grafikkarten Typ: keine Grafikkarte · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 800 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 17.6 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 19.25 MB · Prozessor / Model: i9-10920X · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i9 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: USB-C™: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
17.6 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
12 x 3.5 GHz / max. 4.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
64 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
1c. Marke:
Fujitsu
Grafikkarten Typ:
keine Grafikkarte
Prozessor / Anzahl Kerne:
12 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i9
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2933 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
800 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
64 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
512 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
i9-10920X
Gewicht:
18 kg
Prozessor / Cache:
19.25 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, komplettsystem fujitsu, komplettsysteme 1tb, Fujitsu, VFY:M7010WP931IN, FUJITSU CELSIUS M7010X power i9-10920X
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 2.485,82*
pro Stück
€ 1,93*
€ 2.494,09*
pro Stück
€ 3,80*
€ 2.494,16*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.507,67*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 2.671,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.671,14*
€ 3.098,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:H7800MP760DE
ab € 1.894,70*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:H7800MP761DE
ab € 2.326,84*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:H9800WP160DE
ab € 2.803,14*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:M7010WP323IN
ab € 1.841,69*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:M7010WP324IN
ab € 2.300,93*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:M7010WP564IN
ab € 2.947,38*
Ähnlich
Fujitsu
VFY:M7010WP666IN
ab € 2.537,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.