Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2290187-MU
Hersteller:
     IK Multimedia Production
Herst.-Nr.:
     IP-IKLIP-GPROB-WIA
EAN/GTIN:
     8025813712034
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Handstativ
Selfie Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
620 mm
Höhe (min)
190 mm
Merkmale
Zweck
Universal
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Drehwinkel
360 °
Weitere Suchbegriffe: handstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,97*
€ 75,46*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 75,47*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 71,15*
€ 94,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.