Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3550-20 UK 2958058 Drehmomentschlüssel 1/2" (12.5 mm) 40 - 200 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290063-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958058
EAN/GTIN:
     4002805935569
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Gedore 3550-20 UK 2958058 Drehmomentschlüssel 1/2" (12.5 mm) 40 - 200 Nm

Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK - 1-200 N·m

Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser.
Für den kontrollierten Rechtsanzug

Technische Daten:
Abtrieb: 1/2" (12.5 mm) · Auslöse-Genauigkeit ±: 3 % · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 200 Nm · Drehmoment (min.): 40 Nm · Gewicht: 1.47 kg · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 522 mm · Skaleneinteilung: 10 ° · Weitere technische Daten: Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 21.3 mm
Antriebstyp/Antrieb: Hebel-Umschaltknarre
Antriebsvierkant: 12,5 mm
Anzahl Zähne: 48
Anzugsrichtung: Rechts
Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
Kalibrierlänge: 409,2 mm
Kopfbreite: 42,5 mm
Kopfhöhe: 22 mm
Material: Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Rückschwenkwinkel: 7,5 °
Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
Skalentyp: Mono

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
522 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Gedore
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm)
Skaleneinteilung:
10 °
Drehmoment (max.):
200 Nm
Drehmoment (min.):
40 Nm
Auslöse-Genauigkeit ±:
3 %
Gewicht:
1.47 kg
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmoment-schlüssel gedore 40-200nm, umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/2 zoll, Gedore, 2958058, 3550-20 UK, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 99,71*
€ 120,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 99,81*
€ 120,97*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,82*
€ 121,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 100,19*
€ 121,59*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 135,74*
€ 160,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,75*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,52*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,64*
Ähnlich
Gedore
3549-02 UK
ab € 93,29*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,21*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 94,87*
Ähnlich
Gedore
3550-30 UK
ab € 136,04*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 378,70*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 695,99*
Ähnlich
Gedore
CL 150
ab € 804,58*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,86*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.019,79*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,71*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 704,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.