Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-70886 Externer Speicherkartenleser / Hub USB-A (USB 3.0), USB-A, USB-C® Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290054-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70886
EAN/GTIN:
     4016032464464
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Digitus DA-70886 Externer Speicherkartenleser / Hub USB-A (USB 3.0),USB-A,USB-C® Grau

Combo Card Reader Hub (USB-C®+USB-A), 1x SD, 1x MicroSD, 1x USB-A 3.0, OTG, grau

Das Combo Kartenlesegerät mit integriertem USB-Hub kann per USB Typ-A oder USB Typ-C mit einem PC, Notebook, Tablet oder Smartphone verbunden werden (Smartphones / Tablets müssen OTG unterstützen)
SD-Karten und MicroSD-Karten können parallel zu dem 1-Port USB 3.0 Hub betrieben werden - Keine gleichzeitige Nutzung der beiden Kartenleser möglich - Speicherkarten bis 2 TB werden unterstützt
Bei den Karten-Slots und dem USB-C® Anschluss handelt es sich um USB 2.0 Schnittstellen mit einer Datenübertragungsrate von 480 Mbit/s

Der Dual Kartenleser von DIGITUS® mit integriertem USB-Hub (OTG) kann wahlweise am Smartphone, Tablet oder Notebook angeschlossen werden, so können Sie auf eingesteckte Speichermedien wie z. B. USB-Sticks, SD- oder MircoSD-Speicherkarten zugreifen. Sie können das Gerät entweder über den USB A (USB 3.0) oder über den USB-C®-Stecker des Hubs anschliessen. Der USB-Hub kann zeitgleich mit dem Speicherkartenleser genutzt werden, so können auch Dateien zwischen beiden Anschlüssen verschoben oder kopiert werden. Die Installation von Treibern oder Apps ist dank Plug and Play nicht notwendig. Ideal beispielsweise zur Sicherung von Urlaubsfotos direkt vor Ort, ohne ein Notebook nutzen zu müssen.

Ausstattung:
Der Dual Kartenleser von DIGITUS® mit integriertem USB-Hub (OTG) kann wahlweise am Smartphone, Tablet oder Notebook angeschlossen werden, so können Sie auf eingesteckte Speichermedien wie z. B. USB-Sticks, SD- oder MircoSD-Speicherkarten zugreifen. Sie können das Gerät entweder über den USB A (USB 3.0) oder über den USB-C®-Stecker des Hubs anschliessen. Der USB-Hub kann zeitgleich mit dem Speicherkartenleser genutzt werden, so können auch Dateien zwischen beiden Anschlüssen verschoben oder kopiert werden. Die Installation von Treibern oder Apps ist dank Plug and Play nicht notwendig. Ideal beispielsweise zur Sicherung von Urlaubsfotos direkt vor Ort, ohne ein Notebook nutzen zu müssen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A (USB 3.0),USB-A,USB-C® · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC,microSD,microSDHC,microSDXC · Weitere technische Daten: Datenübertragungsrate USB-C®-Anschluss: 480 Mbps (USB 2.0)
Datenübertragungsrate USB 3.0-Anschluss: 5 Gpbs SuperSpeed (USB 3.0)
Datenübertragungsrate Kartenleser: 480 Mbps (USB 2.0)
Unterstützt SD- / MicroSD-Speicherkarten bis 2 TB
Anschluss 1: USB 3.0 (USB A)
Anschluss 2: USB-C® USB 2.0
Kontakte: vergoldet 30µ

Lieferumfang:
Dual Card Reader Hub USB-C® / USB 3.0, OTG,QIG


Systemvoraussetzungen:
Windows 10/8/7,macOS® 10.2.8 oder höher,iOS®,Android mit OTG-Unterstützung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 3.0) | USB-A | USB-C®
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC | microSD | microSDHC | microSDXC
Produkt-Art:
Externer Speicherkartenleser / Hub
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, usb buchse typ a, usb buchse, speicherkartenleser usb, 04016032464464, Digitus, DA-70886, externer Speicherkartenleser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 9,75*
1
€ 6,78*
ab € 7,11*
€ 9,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,95*
ab € 7,28*
€ 10,00*
1
€ 4,50*
ab € 7,31*
€ 10,04*
Lager 102
500
1
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.