Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MSI PRO 16 Flex 8GL-043DE/N4000/4GB/256/W10P 39.6 cm (15.6 Zoll) All-in-One PC Intel® Celeron® N4000 4 GB 256 GB SSD In


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2290035-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00A62511-043
EAN/GTIN:
     4719072706784
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Display: 39.6 cm (15.6 Zoll) HD 1366 x 768 Pixel
Prozessor: Intel® Celeron® (N4000) (2 x 1.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4-RAM 2400 MHz
Speicher: 256 GB SSD

Grafik: Intel HD Graphics 600
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Display-Auflösung: 1366 x 768 Pixel · Display-Auflösungsmodus: HD · Display-Diagonale (cm): 39.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 15.6 Zoll · Gewicht: 1.89 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 38.16 cm · Produktabmessung, Höhe: 26.401 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: N4000 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n/ac,HDMI®,USB 3.1 (Gen 1),LAN (10/100/1000 MBit/s),Kartenleser,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: Memory Stick,SD,MMC

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
39.6 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
2.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
26.401 cm
Produktabmessung, Breite:
38.16 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
15.6 Zoll
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.1 GHz / max. 2.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
MSI
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Display-Auflösungsmodus:
HD
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n/ac | HDMI® | USB 3.1 (Gen 1) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kartenleser | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
Memory Stick | SD | MMC
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
N4000
Webcam:
Ja
Gewicht:
1.89 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, msi komplettsystem, all-in-one pc 15", MSI, 00A62511-043, PRO 16 Flex 8GL-043DE/N4000/4GB/256/W10P, All-In-One, Allinone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 428,51*
€ 433,70*
€ 1,93*
ab € 477,51*
€ 484,09*
€ 3,80*
ab € 477,58*
€ 484,17*
Frei Haus
ab € 508,69*
€ 517,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,70*
€ 503,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,16*
€ 501,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,51*
€ 497,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,81*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,52*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 17,94*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,40*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 22,69*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 32,03*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 23,22*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,13*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,86*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,30*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,38*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216-1
ab € 10,79*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,23*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,55*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 17,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.