Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acer ACER Chromebase CA Series IC 3867U 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC Intel® Celeron® 3867U 4 GB 32 GB SSD Intel HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2289881-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.Z13EG.001
EAN/GTIN:
     4710180464139
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® Celeron® (3867U) (2 x 1.80 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4-RAM 2400 MHz
Speicher: 32 GB SSD

Grafik: Intel HD Graphics 610
Betriebssystem: Chrome OS

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Chrome OS · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 610 · Herstellerfarbe: Silber · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 540.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 436.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 41.75 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Model: 3867U · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.80 GHz · SSD 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 32 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 32 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB 3.1 (Gen 1),USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
41.75 mm
Produktabmessung, Höhe:
436.8 mm
Produktabmessung, Breite:
540.6 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.80 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
32 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
32 GB
1c. Marke:
Acer
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
grau
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
610
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB 3.1 (Gen 1) | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Betriebssystem / Version:
Chrome OS
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.80 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
32 GB
SSD 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
3867U
Webcam:
Ja
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc acer, Acer, DQ.Z13EG.001, ACER Chromebase CA Series IC 3867U, All-In-One, Allinone
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 507,14*
€ 516,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 507,15*
€ 516,15*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 507,21*
€ 516,22*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 520,20*
€ 530,27*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 573,50*
€ 587,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,94*
€ 682,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,89*
€ 677,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,50*
€ 665,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,82*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,87*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,51*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,45*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,54*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,08*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,18*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,94*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,96*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,27*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216
ab € 10,88*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,21*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 25,27*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMW-S
ab € 13,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.