Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG LD6 10617 Kfz-Ladegerät 6 V, 12 V 3 A 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2289471-BP
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     10617
EAN/GTIN:
     4038373064738
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
AEG LD6 10617 Kfz-Ladegerät 6 V,12 V 3 A 6 A

Batterieladegerät LD6

Umfassende Batteriepflege dank Microprozessor-Technologie
Vollautomatische, Diagnose-, Rettungs-, Lade-, und Wartungsfunktion
Batterieschonende Soft-Ladefunktion
Autostart nach Netzausfall
Rettungsfunktion, speziell für tiefentladene Batterien
Allwetter-Funktionalität

AEG Automotive 10617 Mikroprozessor-Ladegerät LD6.0

Den Fortschritt in der Technologie und der KFZ- Technik haben wir als AEG uns zu Nutze gemacht, um Ihnen ein Batterieladegerät auf dem Stand der Technik anbieten zu können. Neben den bekannten Merkmalen kommt bei den AEG Ladegeräten erstmals der HF-MCU (Hochfrequenz-Micro-Control-Unit) Chip bei AEG zu Einsatz. Mit diesem Chip ist es möglich eine KFZ-Batterie mit 7 Ladestufen 20% schneller und schonender zu laden als vergleichbare Wettbewerbsprodukte mit 9,10,11 und weiteren Ladestufen.

Ein weiteres Merkmal der Batterieladegeräte ist die Auto-Start -Funktion, bei dem das Ladegerät bei einem Netzausfall Programmgestützt selbstständig bei Wiedereintritt der Netzspannung startet und den Ladevorgang fortsetzen wird. Dadurch ist die kontinuierliche Ladeerhaltung über Monate sichergestellt. Nach der Auswahl des angeschlossenen Batterietyps (6V /12V oder 24V LD8.0) erkennt das Ladegerät die Batteriekapazität und den Batteriezustand und berechnet daraus die benötigten Ladeparameter (Ladespannung, Ladestrom). Dadurch wird ein effizientes und sicheres Laden ermöglicht. Wird eine falsche Batteriespannung eingestellt, oder die Batterie ist defekt, findet kein Ladevorgang statt und die LED „Error“ (9) leuchtet.

Das AEG Mikroprozessor-Ladegerät ist zum Aufladen von offenen und einer Vielzahl von geschlossenen, Batterien hergestellt, wie sie in Autos, Schiffen, LKW und anderen Fahrzeugen eingebaut.

Zum Beispiel:

Nassbatterien (WET) Blei-Säure-Batterien (Flüssig-Elektrolyt)
wartungsfreie Blei-Säure-Batterien (MF)
Gel-Batterien (geleeartiges Elektrolyt)
EFB- Batterien (Enhanced Flooded Battery )
AGM-Batterien (Elektrolyt in Glasfaservlies)
Merkmale: AEG Microprozessor Ladegerät LD 6
Merkmale im Überblick:

vollautomatische, Diagnose-, Rettungs-, Lade-, und Wartungsfunktion
Besonders batterieschonende Soft-Ladefunktion
Rettungsfunktion, speziell für tiefentladene Batterien
Autostartfunktion nach Netzausfall
Allwetter-Funktionalität
Für alle gängigen 6 und 12 V Kfz-Batterien
Verlängert die Batterielebensdauer
Kein Ausbau der Batterie erforderlich
Für PKW, Motorrad, Boot und Traktor
Sichere und einfache Anwendung
Keine Beschädigung der empfindlichen Bordelektronik
Ladekennlinie: mikroprozessorgesteuert
Batterietyp: AGM, EFB, Gel, Blei-Säure, wartungsfreie und wartungsarme Batterien
Betriebsspannung: 230 V Wechselstrom
Anzeige: LCD-Display (Modus, Ladefortschritt und Fehler)
Sicherheitsmerkmale: Überladungs-, Kurzschluss-, Überhitzungs-, Verpolungsschutz sowie funken- und elektroniksicher
Praktische Aufhängehaken
Schutzisolierten Klemmen
Komfortanschluss zum einfachen verbinden an die KFZ-Batterie

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 6 V,12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 110 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.: 50 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Säure,Blei-Gel,AGM · Gewicht: 0.900 kg · Ladestrom bei 12V: 6 A · Ladestrom bei 6V: 3 A · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Empfohlen für Batteriekapazität: 160Ah
Maximaler Ladestrom: 6
Ausgangsstrom: 6A
Batteriespannung: 6;12V

Lieferumfang:
Komfortkabel mit Polzangen · Komfortkabel mit Ringösen

Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
6 A
Akkuspannung (LOV):
6 V | 12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Säure | Blei-Gel | AGM
Ladestrom bei 6V:
3 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
110 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
50 Ah
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
0.900 kg
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku, 04038373064738, AEG, 10617, LD6, Akku-Ladegeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 44,25*
€ 57,44*
1
€ 4,00*
ab € 41,50*
€ 58,46*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 58,54*
1
€ 6,95*
ab € 45,00*
€ 59,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.