Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MSI Cubi 5 10M-019DE/i3-10110U/Max 64GB/Wind Mini PC Intel i3-10110U (2 x 2.1 GHz / max. 4.1 GHz) 4 GB RAM 256 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2283620-BP
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B18311-023
EAN/GTIN:
     4719072707750
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MSI Mini PC Cubi 5 10M-019DE/i3-10110U/Max 64GB/Wind

Prozessor: Intel® Core™ i3 i3-10110U (2 x 2.1 GHz / max. 4.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 256 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 550 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 12.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.37 cm · Produktabmessung, Tiefe: 12.4 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: i3-10110U · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n/ac,HDMI®,DisplayPort,USB-C™,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
12.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.37 cm
Produktabmessung, Breite:
12.4 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2.1 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
MSI
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n/ac | HDMI® | DisplayPort | USB-C™ | USB 2.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i3
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
Prozessor / Model:
i3-10110U
Gewicht:
550 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, msi komplettsystem, MSI, 00B18311-023, Cubi 5 10M-019DE/i3-10110U/Max 64GB/Wind, HTPC, PC
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 410,78*
€ 414,92*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 410,85*
€ 414,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 414,45*
€ 418,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 424,37*
€ 428,65*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 471,98*
€ 477,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,71*
€ 554,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,88*
€ 553,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,98*
€ 547,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,97*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 25,57*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 47,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 65,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSCCPUB
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.