Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo 30BE00DCGE Workstation Intel® Xeon® W W-2275 64 GB 512 GB 512 GB SSD keine Grafikkarte Windows® 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2283566-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     30BE00DCGE
EAN/GTIN:
     194778796668
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel® Xeon® W W-2275 (14 x 3.3 GHz) Prozessor
512 GB 512 GB SSD / 64 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

keine Grafikkarte Grafikkarte
Windows® 10

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 8 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 8 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 512 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 64 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 · Festplatte 1 Kapazität: 512 GB · Festplatten Kapazität (Gesamt): 512 GB · Gewicht: 24 kg · Grafikkarten Typ: keine Grafikkarte · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 900 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 16.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 44 cm · Produktabmessung, Tiefe: 46 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 14 x · Prozessor / Cache: 19.25 MB · Prozessor / Model: W-2275 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon® W · Prozessor / Taktfrequenz: 3.3 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, lenovo komplett-pc, komplett-pc, 194778796668, Lenovo, 30BE00DCGE
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 2.844,64*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.950,73*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 2.992,73*
pro Paket
€ 1,00*
€ 3.004,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.992,73*
€ 3.561,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,16*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 24,69*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 47,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 68,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSCCPUB
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.