Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo 7Z01A04AEA Server AMD Epyc 7252P 32 GB ASPEED ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2283558-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Z01A04AEA
EAN/GTIN:
     889488526734
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
server lenovo
AMD Epyc 7252P (8 x 2.8 GHz) Prozessor
/ 32 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

ASPEED 512 MB Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 16 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 1000 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 35.4 kg · Grafikkarten Speicher: 512 MB · Grafikkarten Typ: ASPEED · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 750 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 44.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 76.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 64 MB · Prozessor / Model: 7252P · Prozessor / Serie: AMD Epyc · Prozessor / Taktfrequenz: 2.8 GHz · Raid-Level: 0,1,5,6,10,50,JBOD,60 · Schnittstellen (Computer/Multimedia): VGA,USB 3.1 (Gen 1),LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
76.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
8.6 cm
Produktabmessung, Breite:
44.5 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Speicher:
512 MB
Grafikkarten Typ:
ASPEED
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
16
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
VGA | USB 3.1 (Gen 1) | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Serie:
AMD Epyc
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 50 | JBOD | 60
Arbeitsspeicher / Takt:
2933 MHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
750 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
1000 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
Prozessor / Model:
7252P
Gewicht:
35.4 kg
Prozessor / Cache:
64 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: 889488526734, Lenovo, 7Z01A04AEA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.314,98*
€ 1.327,76*
€ 33,61*
ab € 1.375,80*
€ 1.393,40*
Frei Haus
ab € 1.751,14*
€ 1.751,14*
Frei Haus
ab € 2.011,91*
€ 2.011,91*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2.290,67*
€ 2.290,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.290,67*
€ 2.657,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,81*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,91*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,37*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 7,13*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 124,96*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,54*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,44*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,18*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,85*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,05*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 25,25*
Sonstiges
Richco
CP-USB-A
ab € 0,30*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,19*
Sonstiges
Voltcraft
SEM6000
ab € 33,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.