Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo 7Y48A02CEA Server Intel® Xeon E-2144G 8 GB 1 TB HDD Intel UHD Graphics P630 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2283552-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Y48A02CEA
EAN/GTIN:
     889488526666
Suchbegriffe:
Server
server lenovo
Intel® Xeon E-2144G (4 x 3.6 GHz / max. 4.5 GHz) Prozessor
1 TB HDD / 8 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics P630 Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatte 2 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 2 Kapazität: 1 TB · Festplatte 2 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 2048 GB · Gewicht: 7.5 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: P630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 250 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 17.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 37.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 40.7 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Model: E-2144G · Prozessor / Serie: Intel® Xeon · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,USB 3.1 (Gen 1),USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
40.7 cm
Produktabmessung, Höhe:
37.5 cm
Produktabmessung, Breite:
17.5 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
1 TB HDD
Festplatte 2 (Titel):
1 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
2048 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.6 GHz / max. 4.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 2 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 2 Kapazität:
1 TB
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
P630
Festplatte 1 Typ:
HDD
Festplatte 2 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | USB 3.1 (Gen 1) | USB 2.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
250 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
Prozessor / Model:
E-2144G
Gewicht:
7.5 kg
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: 889488526666, Lenovo, 7Y48A02CEA
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 669,21*
€ 675,61*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 669,22*
€ 675,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.226,47*
€ 1.232,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.274,69*
€ 1.284,18*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.342,90*
€ 1.357,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,65*
€ 1.574,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,90*
€ 1.557,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,84*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,81*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,46*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 7,15*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 129,09*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 115,15*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,12*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,91*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,33*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 25,23*
Sonstiges
Richco
CP-USB-A
ab € 0,30*
Sonstiges
Symantec
21395096
ab € 18,30*
Sonstiges
Voltcraft
SEM6000
ab € 33,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.