Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo 7Y46A04JEA Server Intel® Xeon® E-2224 16 GB 0 GB Matrox G200 ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2283551-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Y46A04JEA
EAN/GTIN:
     889488540358
Suchbegriffe:
Server
server lenovo
server
Intel® Xeon® E-2224 (4 x 3.4 GHz / max. 4.6 GHz) Prozessor
0 GB / 16 GB DDR4-RAM ECC Arbeitsspeicher

Matrox G200 16 MB Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Festplatten Kapazität (Gesamt): 0 GB · Gewicht: 23.56 kg · Grafikkarten Speicher: 16 MB · Grafikkarten Typ: Matrox · Grafikkarten-Modell: G200 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 550 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 17.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 43 cm · Produktabmessung, Tiefe: 56.57 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Model: E-2224 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon® · Prozessor / Taktfrequenz: 3.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10,JBOD · Schnittstellen (Computer/Multimedia): VGA,USB 3.2 Gen 1,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Suchbegriffe: 889488540358, Lenovo, 7Y46A04JEA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 829,47*
€ 829,81*
Frei Haus
ab € 938,06*
€ 938,06*
Lager 102
Frei Haus
ab € 940,54*
€ 940,54*
Frei Haus
ab € 1.297,40*
€ 1.310,20*
Frei Haus
ab € 1.362,94*
€ 1.378,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,54*
€ 1.119,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,85*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,83*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 8,30*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,71*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 20,60*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 16,98*
Sonstiges
Toshiba
HDTB420EK3AA
ab € 54,06*
Sonstiges
Voltcraft
SEM6000
ab € 25,89*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 13,97*
Sonstiges
Richco
CP-USB-A
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.