Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Joy-it Mini PC AMD E1-6010 (2 x 1.35 GHz) 8 GB RAM 240 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it Mini PC AMD E1-6010 (2 x 1.35 GHz) 8 GB RAM 240 GB SSD Win 10 Pro
Artikel-Nr.:
     102-2282648-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161094014
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Mini PC Serie

Prozessor: AMD E1 E1-6010 (2 x 1.35 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 240 GB SSD
Grafik: AMD Radeon R2
Windows® 10 Pro 64 Bit

Dieses MINI PC System arbeitet fast geräuschlos und steht großen Desktop Systemen in Nichts nach.

In dem sehr kompakten, kleinen Gehäuse finden Sie die aktuellste Technik. Aufgrund der hochwertigen Komponenten kommt das Gerät fast ohne Lüfter aus. Es befindet sich lediglich ein kleiner Lüfter im internen Netzteil, welcher jedoch fast unhörbar arbeitet. Auch die Anfälligkeit gegen Staub ist dadurch um ein Wesentliches reduziert worden.

Der schnelle AMD Prozessor und der großzügige Arbeitsspeicher garantieren Ihnen zügiges Arbeiten. Besonders hervorzuheben ist auch die üppige Schnittstellenausstattung, welche Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet. So ist das Gerät neben USB 3.0 auch mit HDMI und VGA, sowie 5.1 Sound ausgerüstet. Ein gleichzeitiger Betrieb von 2 Monitoren ist auch möglich.

Im Lieferumfang befindet sich Windows 10 Professional. Es ist bereits komplett fertig auf dem System installiert.

Als Speicher dient eine schnelle SSD mit 240 GB. Sie werden verblüfft sein, wie schnell Ihr neuer PC betriebsbereit ist und wie extrem kurz die Ladezeiten ausfallen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Gewicht: 2.15 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: R2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 200 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 392 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Model: E1-6010 · Prozessor / Serie: AMD E1 · Prozessor / Taktfrequenz: 1.35 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke),Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),Parallel (IEEE 1284),PS/2,RJ45,Seriell (9pol.),USB 2.0,USB 3.0,USB 3.1 (Gen 1),VGA · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: parallel: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Lieferumfang:
PC,Stromkabel,Kurzanleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
392 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.35 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
R2
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke) | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Parallel (IEEE 1284) | PS/2 | RJ45
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD E1
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
200 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.35 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Schnittstellen: parallel:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
E1-6010
Gewicht:
2.15 kg
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, joy-it mini-pc, Joy-it, HTPC, PC, Computer, Rechner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 268,96*
€ 279,54*
Frei Haus
ab € 261,42*
€ 279,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,54*
€ 324,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,22*
€ 321,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,06*
€ 315,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,96*
€ 311,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,82*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,87*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,39*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,34*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 128,80*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,13*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 233,39*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,10*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,18*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,99*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,68*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,47*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,03*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.