Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple refurbished USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1.00 m Weiß MUF7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2282610-MU
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUF72ZM/A (B)
EAN/GTIN:
     4064161287713
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
iPad Zubehör
iPhone Datenkabel
Apple refurbished USB-Kabel B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Weiß MUF72ZM/A (B)

Apple Ladekabel USB-C® Stecker auf USB-C® Stecker 1m (B-Ware)

B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)

Das Ladekabel mit zwei USB-C® Steckern eignet sich zum Laden oder Synchronisieren und Übertragen von Daten zwischen USB-C® Geräten.
In Kombination mit einem kompatiblen Apple USB-C® Netzteil (z.B. MU7V2ZM/A oder MHJE3ZM/A) können Sie Ihre Geräte mit USB-C® Anschluß einfach an einer Steckdose schnell laden.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Art: Ladekabel,Datenkabel · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Lieferumfang:
Apple USB-C® auf USB-C® Kabel (1 m),B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Art:
Ladekabel | Datenkabel
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für Apple-Modell:
iPad Pro 11 | iPad Pro 12.9 (3.Generation)
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, apple ipod zubehör, usb anschlusskabel, 02050006554654, Apple refurbished, MUF72ZM/A (B), usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 17,48*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 17,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.