Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2281366-BP Herst.-Nr.: RF-4562732 EAN/GTIN: 4064161093000 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6 [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse] Metall
RENKFORCE SLIM RJ45-Einbaumodul Keystone CAT 6 STP 500MHz, Zink-Druckguss, vergoldet
Schmales Gehäuse Voll geschirmte Bauform Vergoldeter RJ45-Anschluss
Das Renkforce Slim RJ45-Einbaumodul Keystone für CAT 6 STP-Patchkabel hat eine hohe Übertragungsleistung und zeichnet sich durch seine schlanke Bauform und sein vollständig geschirmtes Gehäuse aus. Beim RJ45-Anschluss der Linearkupplung handelt es sich um vergoldeten Zink-Druckguss, was sie zum zuverlässigen und langlebigen Modul für Ethernet-Lösungen in der Netzwerkinstallation macht.
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Metall · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Maße: 30,8 × 16,0 × 17,9mm (L×B×H)
Lieferumfang: Cat 6 STP RJ45-Linearkupplung schlanke Ausführung
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Metall | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Netzwerk Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,67* | € 4,36* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,73* | € 4,37* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,51* | € 6,07* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 6 |  | € 6,99* | ab € 4,77* | € 7,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|