|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2281005-BP Herst.-Nr.: RF-4562010 EAN/GTIN: 4064161092003 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Apple iPad/iPhone/iPod Adapterkabel [1x Apple Lightning-Stecker - 1x 3.5 mm Goldkontaktbuchse] 0.84 m Weiß
Renkforce Audio Adapterkabel
MFi-lizenziert Sehr zugfestes Kabel Vernickelte Anschlüsse Vergoldete Kontakte
Renkforce Audio Adapterkabel Apple Lightning-Stecker - Klinkenbuchse 3.5 mm.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Apple Lightning-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): 3.5 mm Goldkontaktbuchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod · Kabel-Art: Audiokabel · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabellänge: 0.84 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPhone,iPad,iPod · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Lieferumfang: Lightning auf 3,5 mm Audio-Adapterkabel
Hinweis: MFI Produkte sind von Apple lizensiert und speziell für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod. Apple schreibt hohe Qualitätsstandards vor und prüft diese, bevor die Produkte auf den Markt kommen. Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.84 m | Kabel-Art: | Audiokabel | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Apple Lightning-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | 3.5 mm Goldkontaktbuchse | Passend für Apple-Gerätetyp: | iPhone | iPad | iPod | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Apple iPad/iPhone/iPod | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Apple iPad/iPhone/iPod Adapterkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161092003, Renkforce, RF-4562010, MFI, MFi zertifiziert |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 18,39* | € 26,20* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,55* | € 26,22* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 21,15* | € 28,68* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 31,34* | € 42,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|