Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo V530s-7ICR () Mini Desktop Intel® Core™ i5 i5-9400 8 GB 256 GB SSD Windows® 10 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2280944-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11BM002CGE
EAN/GTIN:
     194552280307
Suchbegriffe:
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Lenovo V530s-7ICR Mini Desktop

Display: ()
Prozessor: Intel® Core™ i5 i5-9400 (6 x 2.9 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2666 MHz
Speicher: 256 GB SSD

Grafik:
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Ausstattung:
Prozessor-Taktfrequenz: 2,9 GHz · Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5 der 9. Generation · Prozessor: i5-9400 · RAMSpeicher: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM · Speichertaktfrequenz: 2666 MHz · Gesamtspeicherkapazität: 256 GB · Speichermedien: SSD · On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics 630 · Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Pro · Betriebssystemsarchitektur: 64-bit · Stromversorgung: 180 W · Produktfarbe: Schwarz.

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.0 · Gewicht: 4.2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 274.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 304.4 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-9400 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
304.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
274.8 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.9 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Lenovo
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Farbe:
schwarz
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor / Taktfrequenz:
2.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
Prozessor / Model:
i5-9400
Gewicht:
4.2 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Mini Desktop
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 397,26*
€ 403,84*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 423,50*
€ 429,98*
pro Stück
€ 3,00*
ab € 428,95*
€ 435,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 429,92*
€ 436,36*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 501,31*
€ 511,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,33*
€ 593,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,87*
€ 591,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,31*
€ 581,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,97*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 25,57*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 47,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 65,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSCCPUB
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.